Szerszámtáska; méretek: kb. 435x260 mm

Cikkszám: 40627
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 40627
EAN / GTIN 4003866406272
Gyártó száma 40627
L-szám L90010 101351
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Kihajtható rekesszel a szerszámokhoz való könnyű hozzáférés érdekében.
Önszereléshez.
A 40627-es rendelési szám összeszerelése kétrészes üreges szegecsekkel, a 40630-as rendelési szám öntapadós szegecsekkel szerelt.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Méretek 430 mm × 260 mm × 40 mm
Szélesség 260 mm
Súly 1,1 kg
Hossz 430 mm
Alkalmas 550 mm hosszúságtól
Alkalmas a 40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877, 41811-41815 típusokhoz.