150

Č. pol.: 405560 150
Zľava
170,00 €
Cena platí do 30. 6. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ⌀ 1,6
  • Rozhranie: TESA Link Connector TLC
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TWIN-CAL
Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE 0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ⌀ 1,6
Rozhranie TESA Link Connector TLC
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Hnacie koliesko Áno
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Výška cifier LDC displej 11 mm
Spínač pohotovostného režimu Áno
Automatické odpojenie Áno
Prevádzková doba 12000
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Medzinárodná konštrukčná veľkosť CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 405560 150
EAN/GTIN 2050002080973

Popis

Prevedenie:

S hnacím kolieskom.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.