Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL, 150 mm mit Antriebsrad und TLC-BLE Bluetooth® Sender, Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 405560 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Inhalt Einzelteil
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Schnabellänge L 40 mm
Messabweichung E MPE 0,03 mm
IP Schutzart IP67
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
Ablesung umschaltbar ja
Tiefenmaß-Form rund
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 12 000 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Serie TWIN-CAL
Herstellerbezeichnung Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Messfläche hartmetallbestückt
Ablesung 0 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messspitzen ja
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Durchmesser 1,6 mm
Feineinstellung ja
Antriebsrolle ja
Feststellung Feststellschraube
Stand-by-Schaltung ja
Auto-Abschaltung ja
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Betriebsdauer 12 000 h
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 405560 150
EAN / GTIN 2050002080973
Herstellernummer 00511019

Beschreibung

Ausführung:

Mit Antriebsrolle.
Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus, integrierter TLC Anschluss zur Datenübertragung. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten. Gehäuse mit Stahlschutzplatte und „Soft Touch“ Oberfläche.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb