Pied à coulisse numérique universel TWIN-CAL, 150 mm avec roue d’entraînement et émetteur Bluetooth® TLC-BLE 150 mm

Réf.: 405560 150
Remise
187,00 CHF
Prix valable jusqu’au 30 juin 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: ⌀ 1,6
  • Interface: TESA Link Connector TLC
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TWIN-CAL
Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Interface TESA Link Connector TLC
Indice de protection IP IP 67
Molette oui
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Mise en veille oui
Arrêt automatique oui
Autonomie 12000 h
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Format international CR2032
Type de produit Pied à coulisse universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 405560 150
EAN / GTIN 2050002080973

Description

Exécution:

Grand affichage à fort contraste, hauteur des chiffres: 11 mm. Mode de mesure ABS, connexion TLC intégrée pour la transmission de données. Mode de mesure ABS. Protection totale contre les liquides. Boîtier avec plaquette de protection en acier et surface ″Soft Touch″.
Avec molette.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier