Štartovací balíček s digitálnym posuvným meradlom s tyčou 150START

Č. pol.: 402738 150START
Zľava
409,69 €
Cena platí do 30. 6. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,00 € PU (ks)
  • 9,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 862
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ploché
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 862
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ploché
Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Automatické odpojenie Áno
Prevádzková doba 3 roky
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Medzinárodná konštrukčná veľkosť CR2032
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 1 ks CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 402738 150START
EAN/GTIN 4059192064372
Číslo výrobcu 9105796

Popis

Prevedenie:

Funkcie: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (ukladanie meraných hodnôt), RESET (vynulovanie ukazovateľa), PRESET (prednastavenie mierky), mm/inch, Reference-System, funkcia LOCK (blokovanie klávesnice), DATA (prenos dát)
  • Integrovaný rádiový vysielač
  • Okamžite pripravený na meranie vďaka Reference-System
  • Výborná odolnosť proti prachu, chladu a mazivám: Stupeň ochrany krytom IP67
  • Elektrické napájanie: Batéria, prevádzková doba cca 3 roky (pri aktivovanom rádiovom signáli cca 0,5 roka)
  • Lapované vodiace dráhy
  • Posúvač a lišta tvrdené, nehrdzavejúce

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. i-wi rádiový prijímač č. 498912.

Poznámka:

Odteraz dostanete softvér MarCom Professional 5.2 zadarmo k stiahnutiu na stránke www.mahr.com/marcom