Calibro a corsoio digitale Starter Pack con stick 150START mm

Codice art.: 402738 150START
Sconto
413.50 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 25.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 862
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: piatto
  • Interfaccia: Sistema radio i-wi MAHR
  • Grado di protezione IP: IP 67

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 862
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità piatto
Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Spegnimento automatico si
Durata batterie 3 anni
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 1 pz. CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 402738 150START
EAN / GTIN 4059192064372
Codice del produttore 9105796

Descrizione

Esecuzione:

Funzioni: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (salvataggio dei valori di misura), RESET (azzeramento del display), PRESET (preimpostazione della misura), mm/pollici, sistema Reference, funzione LOCK (blocco tastiera), DATA (trasmissione dati)
  • Trasmettitore integrato
  • Subito pronto all'uso grazie al sistema Reference
  • Straordinariamente resistente a polvere e lubrorefrigeranti: grado di protezione IP67
  • Alimentazione: a batteria, durata di ca. 3 anni (con attivazione radio ca. 0,5 anni)
  • Guide di scorrimento lappate
  • Corsoio e calibro temprati e inossidabili

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Nota:

Subito per voi il software MarCom Professional 5.2 scaricabile gratuitamente alla pagina www.mahr.com/marcom

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript