Digitaler Messschieber Starter Pack mit Stick 150START mm

Artikel-Nr.: 402738 150START
Rabatt
413.50 CHF
Preis gültig bis zum 30.06.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 35.00 /Stk.
  • CHF 25.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 862
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: flach
  • Schnittstelle: MAHR i-wi-Funksystem
  • IP-Schutzart: IP 67

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 862
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß flach
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Auto-Abschaltung ja
Betriebsdauer 3 Jahre
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2032
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 1 Stk. CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 402738 150START
EAN / GTIN 4059192064372
Herstellernummer 9105796

Beschreibung

Ausführung:

Funktionen: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (Messwertspeicherung), RESET (Nullsetzen der Anzeige), PRESET (Maßvoreinstellung), mm/inch, Reference-System, LOCK-Funktion (Tastatursperre), DATA (Datenübertragung)
  • Integrierter Funksender
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl und Schmierstoffe: Schutzart IP67
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

Hinweis:

Erhalten Sie ab sofort die Software MarCom Professional 5.2 kostenlos zum Download unter www.mahr.com/marcom

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript