Skyline 2E - žebřík s výsuvem pomocí kladky 2 x 16 příček

Č. pol.: 40207
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rebrík s ťažným lanom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40207
EAN/GTIN 4003866402076
Číslo výrobcu 40207
Číslo L L90010 310

Popis

Popis:

Jednoduché a pohodlné vertikální nastavení výšky je optimální pro použití jako přístup do velkých výšek.
Vysoká stabilita díky mimořádně širokému spodnímu žebříku (490 mm).
Obzvláště snadné a pohodlné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm pomocí plastového lana a válečku.
Bezpečné uzamčení díky automatickému zásuvnému háku.
Horní žebřík je vybaven kolečky.
Kolečka s oděruvzdorným běhounem chránícím stěny.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 24,723 kg
Výška vázací tyče 98 mm
Délka zasunutého žebříku 4,7 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet klíčků 16
Počet klíčků 2 × 16
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.