Skyline 2E - scara de frânghie 2 x 16 Spr.

Cod articol: 40207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×16
Material Aluminiu
Tip produs Scară extensibilă

Identificare și clasificare

Cod articol 40207
EAN / GTIN 4003866402076
Număr producător 40207
L-Număr L90010 310
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Reglarea verticală simplă și convenabilă a înălțimii este optimă pentru utilizarea ca acces la înălțimi mari.
Stabilitate ridicată datorită scării inferioare foarte late (490 mm).
Reglarea înălțimii deosebit de ușoară și convenabilă de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm, cu ajutorul unei frânghii de plastic și a unei role.
Închidere sigură datorită cârligelor automate de fixare.
Scară superioară echipată cu rotile.
Rotile cu bandă de rulare rezistentă la abraziune, care protejează pereții.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 9 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,2 m
Greutate 24,723 kg
Înălțimea barei de legătură 98mm
Lungimea scării, retractată 4,7 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Numărul de germeni 16
Numărul de germeni 2 × 16
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.