Skyline 2E - Échelle à corde, 2x16 éch.

Réf.: 40207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 16
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 40207
EAN / GTIN 4003866402076
Réf. fabricant 40207
Article hors catalogue L90010 310
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
  • Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
  • Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
  • Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
  • Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
  • Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
  • Hauteur de travail 9 m
  • Largeur extérieure 490 mm
  • Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle, repliée 4.7 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 16
  • Nombre d'échelons 2 × 16
  • Poids 24.723 kg
  • Poutrelle transversale large 1.2 m
  • Profondeur des marches 30 mm
  • Section des montants 98mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »