Ploché kleště

Č. pol.: 401
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Pečiatka kvality a skúšobne žiadna
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Farba červená; čierna
Tvar čeľustí/úchopových plôch ploché
Dĺžka čeľustí/úchopových plôch 8 mm
Šírka čeľustí/úchopových plôch 48 mm
Prevedenie čeľustí/úchopových plôch hladké
Druh kĺbu pretiahnutý kĺb
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu ploché kliešte/guľaté kliešte
Materiál Oceľ
Povrch brunírované
Výrobný postup kalené
Norma DIN ISO 5745
Dĺžka celkovo 160 mm
Celková hmotnosť 80 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 401
EAN/GTIN 3148511750001
Číslo výrobcu 401
Číslo L L60130 2672
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: hladké čelisti se zaoblenými vnitřními úhly pro ochranu ovládaných částí matně leštěné, s červeným povlakem

Charakteristika:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 80