{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 8 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 48 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | Černěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Hmotnost celkem | 80 g |
| Katalogové číslo | 401 | |
| EAN / GTIN | 3148511750001 | |
| Číslo výrobce | 401 | |
| L-číslo | L60130 2672 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |