{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kwaliteits- en testzegel | geen | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Kleur | rood; zwart | |
| Vorm bekken/bek | vlak | |
| Lengte bekken/bek | 8 mm | |
| Breedte bekken/bek | 48 mm | |
| Uitvoering bekken/bek | glad | |
| Type scharnier | doorgestoken scharnier | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | plat- / rondbuigtang | |
| Materiaal | Staal | |
| Oppervlak | gebruineerd | |
| Productieproces | gehard | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Lengte totaal | 160 mm | |
| Gewicht totaal | 80 g |
| Artikelnummer | 401 | |
| EAN/GTIN | 3148511750001 | |
| Nummer fabrikant | 401 | |
| L-nummer | L60130 2672 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |