Popis:
Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C. Agresivní kartáč. Vhodné pro náročné čištění v kovové konstrukci, jako je odstraňování vodního kamene, odstraňování rzi, odstraňování otřepů, kartáčování svarových spojů a odstraňování zbytků lepidla a svarových postříkání.
Charakteristika:
- Počet, mozky: 30 kusů
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 9000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 3600 RPM
- OT./MIN, opt., do: 8500 RPM
- Metrika šířky: 13 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,2 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
- Ø vnější metrika: 178 mm
- Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
- Délka, ořez: 38 mm
Výhoda:
- kartáč je odmaštěn a nezanechává na obrobku žádné zbytky oleje.
- Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
- Velmi dobrá odolnost proti korozi.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení optimálních výsledků používejte výkonné úhlové brusky.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování zubního kamene; Odstraňte oxidové vrstvy; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
- Typy jednotek: úhlová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Tvrdý neželezný kov
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
- Titanové slitiny