Leírás:
A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) 450 °C-ig bírja a hőmérsékletet. Agresszíven dolgozó kefe. Alkalmas nehéz kefés munkákhoz a fémépítésben, például vízkőmentesítéshez, portalanításhoz, sorjamentesítéshez, hegesztési varratok tisztításához, valamint ragasztómaradványok és hegesztési fröccsenések eltávolításához.
Jellemző:
- Szám, zsinórok: 30 db
- Csomagolás: Ipari csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 9000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 3600 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 8500 RPM
- Metrikus szélesség: 13 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,2 mm
- Ø harisnya anyag: 0,35 mm
- Ø külső metrikus: 178 mm
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, vágás: 38 mm
Előny:
- A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
- Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
- Nagyon jó korrózióállóság.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek