Omschrijving:
Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C. Agressief werkende borstel. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten en lasspetters.
Kenmerk:
- Aantal, draadeinden: 30 Stück
- Verpakkingen: Industrieverpakking
- RPM, max.: 9000 RPM
- RPM, opt., van: 3600 RPM
- RPM, opt., tot: 8500 RPM
- Breedte metrisch: 13 mm
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.2 mm
- Ø belegmateriaal: 0.35 mm
- ø buiten metrisch: 178 mm
- Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
- Lengte, beleg: 38 mm
Voordeel:
- Innovatief snelklemsysteem garandeert comfortabel gebruik en koel slijpen.
- Minimaliseer het losraken van tanden, afbrokkeling en breuk van de freespennen met zeer robuuste, krachtige tandvarianten.
- Kan ook worden gebruikt in de lage groep.
- Door de extreme botsweerstand kan deze zeer goed worden gebruikt als een longitudinale variant.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Non-ferrometaal hard
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen