SADA PŘÍRUBY SVORKY SFS CC-GRIND-SOLID/FLEX 115/125 5/8″

Č. pol.: 4007220887592
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220887592
EAN/GTIN 4007220887592
Číslo výrobcu 33500115
Číslo L L51070 440

Popis

Popis:

S přírubovou sadou CC-GRIND jsou CC-GRIND SOLID a FLEX optimálně vyrovnány v ochranném krytu úhlové brusky. Brusné kotouče lze tedy použít zejména ploché a tím efektivně. Černý opěrný talíř je umístěn na původní montážní přírubě úhlové brusky. Stříbrná přírubová matice nahrazuje původní přírubovou matici.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SFS CC-GRIND 115/125 5/8″
  • Tvar: SFS SOLID/FLEX
  • Vhodné pro: 115 / 125 mm, vřeteno 5/8″ -11