• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di flange di serraggio SFS CC-GRIND SOLID/FLEX 115/125 5/8″

Codice art.: 4007220887592
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino portapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220887592
EAN / GTIN 4007220887592
Codice del produttore 33500115
Numero-L L51070 440
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il set di flange CC-GRIND permette di allineare perfettamente i CC-GRIND SOLID e FLEX all’interno della cuffia della smerigliatrice angolare. In questo modo è possibile usare i dischi abrasivi con un angolo di contatto molto ridotto e di conseguenza molto efficacemente. Il platorello nero si monta sulla flangia fissa originale della smerigliatrice angolare. La flangia argentata sostituisce quella filettata originale.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SFS CC-GRIND 115/125 5/8″
  • Forma: SFS SOLID/FLEX
  • Compatibile con: 115 / 125 mm, mandrino 5/8”-11