• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannflanschset SFS CC-GRIND SOLID/FLEX 115/125 5/8″

Artikel-Nr.: 4007220887592
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spanndorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220887592
EAN / GTIN 4007220887592
Herstellernummer 33500115
L-Nummer L51070 440
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem CC-GRIND-Spannflanschset werden die CC-GRIND SOLID und FLEX optimal in der Winkelschleiferschutzhaube ausgerichtet. Die Schleifscheiben können so besonders flach und damit effizient eingesetzt werden. Der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahmeflansch des Winkelschleifers gesetzt. Die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SFS CC-GRIND 115/125 5/8″
  • Form: SFS SOLID/FLEX
  • Passend für: 115 / 125 mm, Spindel 5/8″-11