KOMBICLICK opěrný talíř tvrdý Ø 125 mm závit M14 pro úhlové brusky 125

Č. pol.: 4007220223451
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220223451
EAN/GTIN 4007220223451
Číslo výrobcu 44890152
Číslo L L51050 1231

Popis

Prevedenie:

  • tvrdý

Popis:

S tímto opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Tvrdost CC-H-GT (tvrdá) = modrá

Charakteristika:

  • Typ Pferd: CC-H-GT 125
  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Vhodné pro metrické Ø: 125
  • Vhodné pro: úhlová bruska 125, upínač M14
  • Verze: Tvrdá
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Ø závit: M14

Výhoda:

  • Výrazně snižuje tepelné namáhání díky geometrii chladicích otvorů.
  • Vysoká nákladová efektivita díky minimálním časům výměny nástrojů.
  • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci s rychlými změnami nástrojů.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.