COMBICLICK Tartólemez Ø 125 mm, M14-es menet M14-es menet, sarokcsiszolóhoz 125

Cikkszám: 4007220223451
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220223451
EAN / GTIN 4007220223451
Gyártó száma 44890152
L-szám L51050 1231
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • kemény

Leírás:

Ezzel az alátéttel a COMBICLICK szerszámok a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon is használhatók. A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb anyagleválasztási sebességet, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi.

Jellemző:

  • Pferd típus: CC-H-GT 125
  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Alkalmas Ø metrikus: 125
  • Alkalmazható: sarokcsiszoló 125, befogó M14
  • Változat: Kemény
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Ø szál: M14

Előny:

  • Jelentősen csökkent a hőterhelés a hűtőnyílások geometriájának köszönhetően.
  • Magas költséghatékonyság a minimális szerszámcsere-időnek köszönhetően.
  • Az innovatív gyorsrögzítő rendszer gyors szerszámcsere mellett garantálja a kényelmes kezelést.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.