COMBICLICK suport CC-H-GT 125

Cod articol: 4007220223451
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220223451
EAN / GTIN 4007220223451
Număr producător 44890152
L-Număr L51050 1231

Descriere

Execuţie:

  • dur

Descriere:

Cu acest disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Duritate CC-H-GT (greu) = albastru

Caracteristică:

  • Tip Pferd: CC-H-GT 125
  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Potrivit pentru metric Ø: 125
  • Recomandat pentru: polizor unghiular 125, suport M14
  • Versiune: Hard
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Ø filet: M14

Avantaj:

  • Reducerea semnificativă a stresului termic datorită geometriei fantelor de răcire.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită timpilor minime de schimbare a uneltelor.
  • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă cu schimbarea rapidă a sculei.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.