Popis:
Obdélníkový pilník ve speciálním plastovém držáku, oboustranný spirálový. Ideální pro rychlou a snadnou opravu a odstranění otřepů vodících lišt řetězové pily. Pravidelná údržba prodlužuje životnost vodicí lišty a řetězu pily. Zvyšuje se přesnost a bezpečnost řezání.
Charakteristika:
- Typ Pferd: UKF
- Ozubení: 2
- Metrické délky: 110 mm
Výhoda:
- Umožňuje snadné navádění a přesné polohování hranové pilnice v pravém úhlu na vodicí kolejnici díky speciálnímu držáku.
- Také ideální pro ostření lyžařských hran.
Použitie:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; zpracování hran
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Univerzální okrajová složka je dodávána se záznamový list.
Poznámka:
Univerzální pilník na hrany je dodáván včetně pilového listu.
Náhradní pilový list pro univerzální pilník na hrany: KF 110 Z2