Leírás:
Téglalap alakú reszelő speciális műanyag tartóban, kétoldalas spirális fogazással. Ideális a gyors és egyszerű karbantartáshoz és a láncfűrészek vezetősíneinek csiszolásához. A rendszeres karbantartás meghosszabbítja a vezetőrúd és a fűrészlánc élettartamát. A vágási pontosság és a biztonság megnövekedett.
Jellemző:
- Pferd típus: UKF
- Fogazás: 2
- Hossz metrikus: 110 mm
Előny:
- Lehetővé teszi a problémamentes vezetés-t és a speciális tartókonzolnak köszönhetően az Edge reszelő pontos derékszögű pozicionálását az vezetősín-on.
- Ideális sílécek élesítéséhez is.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- Az univerzális Edge fájl egy fájllappal van ellátva.
Figyelem:
Az univerzális élreszelőt reszelőpengével együtt szállítjuk.
Tartalék reszelőpenge az univerzális élreszelőhöz: KF 110 Z2