Portalima universale per bordi (UKF) incl. lima 110 mm per la lavorazione di spigoli, bisellatura, sbavatura

Codice art.: 4007220016008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220016008
EAN / GTIN 4007220016008
Codice del produttore 13217110

Descrizione

Descrizione:

Lima rettangolare con supporto speciale in plastica, con taglio obliquo su due lati. Ideale per eliminare bave nei binari delle motoseghe. Una manutenzione eseguita a intervalli regolari aumenta la durata del binario e della catena, aumentando la precisione del taglio e la sicurezza.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: UKF
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 110 mm

Vantaggi:

  • Il supporto permette di maneggiare la lima senza problemi e di appoggiarla ad angolo retto al binario.
  • Eccezionali anche per affilare le lamine degli sci.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Il portalima per bordi universale viene fornito insieme alla lima.

Nota:

La lima per bordi universale viene fornita con lama inclusa.
Lama di ricambio per lima universale: KF 110 Z2