pilník s omezovačem hloubky plošky 150 mm Hieb 2 pro pilové řetězy (10)

Č. pol.: 4007220011041
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilník na reťazové píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220011041
EAN/GTIN 4007220011041
Číslo výrobcu 11610153
Číslo L L51060 586

Popis

Popis:

Soubory s omezovačem hloubky jsou ploché obdélníkové ostření, které umožňuje přesné přeostření omezovačů hloubky na řetězcích pily. Soubory s omezovačem hloubky jsou také k dispozici pro různé ořezávátka řetězové pily od společnosti Pferd. Obdélníkový pilník s rybářským prutem, se dvěma kulatými neořezaných hranami a řezem na dvou stranách. typ F podle DIN 7262. Ploché pilníky řetězové pily se používají k ukládání omezovačů hloubky pilových řetězů. Řez pro univerzální ostření. Soubory jsou dodávány v průmyslovém balení bez rukojeť.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1213 ruk
  • Metrika šířky: 16 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 3 mm

Výhoda:

  • Rychlost ablace přesně odpovídá omezovačům hloubky.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo