Ergonomická brožura pilníku FH3 110 mm pro délku pilníku 100–150 mm, pilníky na motorovou pilu Ø 4.8–7.9 mm (10)

Č. pol.: 4007220535738
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220535738
EAN/GTIN 4007220535738
Číslo výrobcu 12617130
Číslo L L51060 39

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FH 3
  • Vhodné pro délku [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Vhodné pro: Veškerý rybolov
  • Délka, celkem: 110 mm

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Žádné převrácení souborů.
  • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
  • Bez změkčovadel.

Použitie:

Typy pohonu: Manuální pohon

Materiál:

Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
Ergonomický tvar s optimálním úchopem.
Žádné odvíjení souborů.
Vnější strana z měkkého plastu a vnitřní strana z tvrdého a stabilního plastu.
Bez změkčovadla.

Poznámka:

K dispozici v různých verzích a ve dvou různých baleních.