Lima de calibrador de profundidad plana paralela 150mm corte 2 para cadenas de motosierra (10)

Número de artículo: 4007220011041
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220011041
EAN / GTIN 4007220011041
Número del fabricante 11610153
Número L L51060 586

Descripción

Descripción:

Las limas de calibrador de profundidad son limas rectangulares planas que permiten el reafilado exacto de de calibradores de profundidad en cadenas de motosierra. También hay disponibles limas de calibrador de profundidad que se adaptan a los diferentes afiladores de cadenas de motosierra. Lima rectangular con espiga, con dos bordes redondos sin picar y corte en dos caras. Forma F según DIN 7262. Las limas de cadenas de motosierra planas se utilizan para limar los calibradores de profundidad de cadenas de motosierra. Monocorte para el afilado universal. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1213 ruk
  • Ancho, unid. métrica: 16 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Altura: 3 mm

Ventaja:

  • Capacidad de arranque adaptada exactamente al calibrador de profundidad.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios