Vákuová pumpa VP1

Č. pol.: 385010 VP1
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 172 mm
Šírka 147 mm
Výška 143 mm
Odsávací výkon 5 m3/h
Napätie motora 230 V
Výkon motora 0,25 kW
Hmotnosť 8 kg
Druh produktu Generátor vákua

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 385010 VP1
EAN/GTIN 2050001717443
Číslo výrobcu 99170

Popis

Prevedenie:

Vákuové čerpadlá (iba pre spracovanie za sucha).

Použitie:

Prevádzka vákuových upínacích dosiek a systémov.

Rozsah dodávky:

2 m vákuová hadica, 3/2-cestný ručný pákový ventil s ventiláciou, vákuový manometer.