Popis:
Se STANDARDNÍ čepelí vždy učiníte extrémně ekonomické rozhodnutí. Tento nástroj je velmi dobře vhodný pro snadné řezání velkých ocelových příčných profilů, a to jak v čistých, tak v řízených aplikacích s volnou rukou. Jeho robustní konstrukce dává tomuto disku vysokou stabilitu a dělá z něj populární nástroj pro separátor benzínu.
Charakteristika:
- Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: A30S-BFSSTEEL
- Rozměr (D x D x H x H): 300 x 3,5 x 22,2 mm
- Průměr: 300 mm
- Tloušťka: 3,5 mm
- Otvor: 22,2 mm
- Nástroj pro: Výkonovou řezačku
Výhoda:
- Vhodné pro čistě ruční a naváděné aplikace
- Velmi dobrá životnost a stabilita nástroje
- Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje
Použitie:
- Pro obrábění různých typů oceli
- Pro řezání obrobků s velkými průřezy
- Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem
Odporúčanie:
- Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem
Speciální funkce:
- Pro velké průměry
- Velmi dobré řezání
- Lze použít i na vysoce výkonných stacionárních strojích