• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 300x3,5x22,2 mm gerade A30S STANDARD Stahl

Artikel-Nr.: 384754
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 384754
EAN / GTIN 9003173847541
Herstellernummer 384754

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der STANDARD Trennscheibe treffen Sie in jedem Fall eine äußerst wirtschaftliche Entscheidung. Dieses Werkzeug eignet sich sehr gut für das mühelose Trennen großer Stahlquerschnitte, sowohl in der reinen als auch in der geführten Freihandanwendung. Ihre robuste Konstruktion verleiht dieser Scheibe eine hohe Stabilität und macht sie zu einem beliebten Werkzeug für den Benzintrenner.

Merkmal:

  • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A30S-BFSSTEEL
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 3,5 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
  • Sehr gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Arten von Stahl
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Empfehlung:

  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Besonderheiten:
  • Für große Durchmesser
  • Sehr gute Schnittigkeit
  • Auch auf leistungsstarken stationären Maschinen verwendbar