Doorslijpschijf 300x3,5x22,2 mm recht A30S STANDAARD Staal

Artikelnummer: 384754
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 384754
EAN/GTIN 9003173847541
Nummer fabrikant 384754

Omschrijving

Omschrijving:

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Kenmerk:

  • Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A30S-BFSSTEEL
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 3,5 x 22,2 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 3.5 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
  • Zeer goede standtijd en stabiliteit
  • Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
  • Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Advies:

  • Ontworpen voor de handfrezen van de dop on elektrisch of benzinemotor
Bijzonderheden:
  • Voor grote diameters
  • Zeer goed snijden
  • Kan ook worden gebruikt op krachtige stationaire machines