Prevedenie:
- Ručne ovládané magnety na individuálne použitie. Kompaktná, pevná konštrukcia s neodymovými trvalými magnetmi s vysokým výkonom.
- Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia.
- Certifikovaná, individuálne testovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu (pozri skúšobný certifikát).
- Plne zapuzdrený, kompaktný a ľahký zdvíhací magnet s bezpečnostným blokovaním.
- Pevná konštrukcia, plynulé zapínanie a vypínanie.
- Priľnavá plocha magnetu s 2 pozdĺžnymi pólmi.
- Páka s ľahkým chodom s bezpečnostnou poistkou.
- Vysokokvalitné spracovanie v nadčasovom dizajne GARANT v kombinácii s premyslenými požiadavkami na obsluhu a bezpečnosť.
Popis:
Magnety na zdvíhanie bremien sú ideálnym riešením na bezpečnú a efektívnu manipuláciu s feromagnetickými materiálmi. Či už vo výrobe, v sklade alebo na stavenisku – tieto výkonné nástroje ponúkajú maximálny výkon a jednoduchú manipuláciu.
Výhoda:
- Pôsobivá nosnosť, v závislosti od modelu až niekoľko kilogramov.
- Je vybavený stabilným magnetickým systémom a bezpečnostnou poistkou, ktorá zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu.
- Trvalé magnety nevyžadujú externé napájanie – ideálne na mobilné použitie.
- Kompaktná konštrukcia na jednoduché ovládanie a skladovanie.
Použitie:
- Nakladanie a vykladanie obrábacích strojov
- Bezpečné zdvíhanie a preprava plochých a okrúhlych materiálov do 1 300 kg.
- Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky.
- Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.
Poznámka:
Vzduchová medzera < 0,1 mm s materiálom ST! Zdvíhací magnet zapínajte len na magnetických povrchoch! Vďaka bezpečnostnému konceptu sa prispôsobili geometrie zdvíhaných obrobkov. Certifikát o skúške odtrhových síl na požiadanie. Zákonom vyžadované každoročné preskúšanie podľa normy DIN EN 13155. Formulár na vrátenie je k dispozícii v eShope.
Po prvom použití sa vykoná ročná kontrola magnetov na zdvíhanie bremien.