Utförande:
- Manuellt manövrerade magneter för individuell användning. Kompakt, robust utförande med högpresterande neodympermanentmagneter.
- Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält.
- Certifierad avrivningskraft, enskilt testad, garanterar 3-faldig säkerhet för operatören (se provningsintyg).
- Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism.
- Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av.
- Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.
- Smidig spak med säkerhetslås.
- Högklassig bearbetning i tidlös GARANT-design, kombinerad med genomtänkta manövrerings- och säkerhetskrav.
Beskrivning:
Lyftmagneter är den perfekta lösningen för en säker och effektiv hantering av ferromagnetiska material. Oavsett om avser produktion, i lager eller på byggarbetsplatsen – dessa kraftfulla verktyg ger maximal prestanda och en enkel hantering.
Fördel:
- Imponerande lyftkapaciteter, beroende på modell upp till flera kilo.
- Utrustad med ett stabilt magnetiskt system och en säkerhetslås som förhindrar oavsiktlig lossning.
- Inga externa strömkrav för permanentmagneter – perfekt för mobila tillämpningar.
- Kompakt utförande för enkel användning och förvaring.
Användningsdata:
- Lastning och lossning av verktygsmaskiner
- För säker lyftning och transport av plana och runda material upp till 1300 kg.
- För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör.
- För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.
Anmärkning:
Luftspalt< 0,1 mm vid ST-material! Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor! På grund av säkerhetskonceptet är de arbetsstyckgeometrier som ska lyftas anpassade. Provningscertifikat för avrivningskrafterna på förfrågan. Årlig provning krävs enligt lag i enlighet med DIN EN 13155. Returformulär tillgängligt i vår eShop.
Den årliga inspektionen av lyftmagneterna utförs efter första användning.