Magnet pro zvedání břemen LM, Maximální nosnost (rovná): 165kg

Artiklové číslo: 382030 165
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální ⌀ kulatý 100 mm
Maximální délka plošný 2 500 mm
Maximální šířka rovinná 500 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu 2 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu 40 mm
Rozměr A 95,1 mm
Rozměr B 114 mm
Rozměr C 60 mm
Rozměr D 69 mm
Rozměr E 50 mm
Rozměr F 166,2 mm
Rozměr G 30 mm
Maximální nosnost plošná 165 kg
Maximální nosnost kulatá 70 kg
Hmotnost 5 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382030 165
EAN / GTIN 4069515009058
Číslo výrobce 382030 165
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládané magnety pro individuální použití. Kompaktní, robustní konstrukce s vysoce výkonnými neodymovými permanentními magnety.
  • Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, bez rozptylových polí.
  • Certifikovaná jednotlivě testovaná odtrhovací síla zaručuje 3násobnou bezpečnost pro obsluhu (viz osvědčení o zkoušce).
  • Plně uzavřený, kompaktní a lehký zvedací magnet s bezpečnostním zámkem.
  • Pevná konstrukce, plynulé zapínání a vypínání.
  • Adhezní plocha magnetu má 2 podélné póly.
  • Páka s plynulým chodem s bezpečnostním zámkem.
  • Kvalitní zpracování v nadčasovém designu GARANT, společně s promyšlenými požadavky na obsluhu a na bezpečnost.

Popis:

Magnety pro zvedání břemen jsou ideálním řešením pro bezpečnou a efektivní manipulaci s feromagnetickými materiály. Ať už ve výrobě, ve skladu nebo na staveništi – tyto výkonné nástroje nabízejí maximální výkon a snadnou manipulaci.

Výhoda:

  • Impozantní zvedací kapacity, až několik kilogramů, v závislosti na modelu.
  • Vybaven stabilním magnetickým systémem a bezpečnostním zámkem, který zabraňuje nechtěnému uvolnění.
  • Žádná externí spotřeba proudu u permanentních magnetů – ideální pro mobilní aplikace.
  • Kompaktní konstrukce pro snadnou obsluhu a skladování.

Použití:

  • Nakládání a vykládání obráběcích strojů
  • Pro bezpečné zvedání a přepravu plochých a kulatých materiálů do 1300 kg.
  • Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky.
  • Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Poznámka:

Vzduchová mezera < 0,1 mm u ocelového materiálu! Zapnutí magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách! Díky bezpečnostní koncepci jsou zvedané geometrie obrobku přizpůsobeny. Osvědčení o zkoušce odtrhovacích sil na vyžádání. Roční zkouška předepsaná zákonem podle normy DIN EN 13155. Formulář pro vrácení zboží je k dispozici v eShopu.
Po prvním použití se provádí roční kontrola magnetů pro zvedání břemen.

Warning:

Stanovené použití
  • Břemeno vždy umisťujte do vodorovné polohy. Přístroj používejte samostatně. Nikdy nezvedejte více kusů břemen současně. Pólové plochy magnetu musí být vždy zcela zakryté obrobkem. Vyvarujte se vzduchové mezery mezi břemenem a pólovou plochou v důsledku nerovností, drsných povrchů, nečistot a otřepů. Vyvarujte se tenkých břemen. Zvedejte a přemisťujte břemena z materiálu s co nejvyšším podílem feromagnetické slitiny (např.

Nesprávné použití
  • Fe a Co). Zvedání a přeprava osob Překročení uvedené nosnosti Použití při teplotách nad 80 °C Použití pro neferomagnetické materiály Provoz bez předchozího zaškolení.