Electroimán elevador de carga LM, Máxima carga (plano): 165kg

Número de artículo: 382030 165
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
215 piezas en stock 215 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ máximo redondo 100 mm
Longitud máxima plano 2,500 mm
anchura máxima plano 500 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 2 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 40 mm
Medida A 95.1 mm
Medida B 114 mm
Medida C 60 mm
Medida D 69 mm
Medida E 50 mm
Medida F 166.2 mm
Medida G 30 mm
Capacidad de carga máxima plano 165 kg
Capacidad de carga máxima redondo 70 kg
Peso 5 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Identificación y clasificación

Número de artículo 382030 165
EAN / GTIN 4069515009058
Número del fabricante 382030 165
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Imanes operados manualmente para uso individual. Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio de alto rendimiento.
  • Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión.
  • La fuerza de arranque certificada individualmente garantiza una triple seguridad para el operador (ver el certificado de comprobación).
  • Electroimán elevador totalmente encapsulado y ligero, con bloqueo de seguridad.
  • Construcción sólida, encendido y apagado con marcha suave.
  • Superficie de adhesión del electroimán con 2 polos longitudinales.
  • Palanca de funcionamiento suave con bloqueo de seguridad.
  • Tratamiento de alta calidad en diseño GARANT intemporal, combinado con los requisitos del usuario y de seguridad bien ideados.

Descripción:

Los electroimanes elevadores son la solución ideal para el manejo seguro y eficiente de materiales ferromagnéticos. Ya sea en la producción, en el almacén o en el sitio de construcción, estas potentes herramientas ofrecen el máximo rendimiento y un manejo fácil.

Ventaja:

  • Impresionante capacidad de elevación de hasta varios kilogramos dependiendo del modelo.
  • Equipado con un sistema magnético estable y un bloqueo de seguridad que evita una liberación involuntaria.
  • Sin necesidad de alimentación externa para imanes permanentes: ideal para aplicaciones móviles.
  • Diseño compacto para una fácil operación y almacenamiento.

Aplicación:

  • Carga y descarga de máquinas herramienta
  • Elevación y transporte seguro de materiales planos y redondos de hasta 1300 kg.
  • Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos.
  • Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.

Nota:

¡Espacio de aire < 0,1 mm con material de acero! ¡Encendido del electroimán elevador solo en superficies magnéticas! Debido al concepto de seguridad, las geometrías de las piezas de trabajo a levantar están adaptadas. Certificado de comprobación de las fuerzas de arranque a petición. Pruebas anuales exigidas por la ley según DIN EN 13155. Formulario de devolución disponible en la eShop.
La inspección anual de los electroimanes elevadores se realiza después del uso inicial.