• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Polni nastavak, par, za tip: 300

Artikl br.: 382025 300

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Komad stupa

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 382025 300
EAN / GTIN 4062406257804
Broj proizvođača 382025 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Opcija 1: promjer obratka 40 – 300 mm.
Opcija 2: promjer obratka 158 – 500 mm.
Opcija 3: okomito maks. opterećenje: 160 kg.

Upotreba:

Za montažu na steznu površinu magneta za podizanje. Na taj se način mogu podizati obratci različitih promjera. Optimirana pristupačnost u pojedinačnim situacijama.

Odgovara:

Magnet za podizanje tereta LM1 br. 382020 vel. 300 i 600.

Uvodno objašnjenje:

Opcija 1
⌀ obratka: 40 – 300 mm
Opcija 2
⌀ obratka: 158 – 500 mm
Opcija 3
okomito maks. opterećenje: 160 kg

Opseg isporuke:

Uključuje i pričvrsne vijke i pritezne vijke za svornjake za prijevoz okomitih tereta.

Napomena:

Uključujte magnete za podizanje tereta samo na magnetnim površinama!
Maksimalna nosivost varira ovisno o opciji.