• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Napakenkäpari, tyypille: 300

Tuote nro.: 382025 300

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Hinta per pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Napakenkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 382025 300
EAN / GTIN 4062406257804
Valmistajan numero 382025 300
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Kuvaus:

Vaihtoehto 1: työkappaleen halkaisija 40 – 300 mm.
Vaihtoehto 2: työkappaleen halkaisija 158 – 500 mm.
Vaihtoehto 3: maks. pystykuorma: 160 kg.

Käyttö:

Asennetaan nostolaitteen napapintaan. Näin voidaan nostaa eripaksuisia työkappaleita. Optimoitu saavutettavuus eri nostotilanteissa.

Sopii:

Nostomagneetti LM1 nro 382020 koko 300 ja 600.

Kuvaus:

Vaihtoehto 1
työkappaleen ø: 40 – 300 mm
Vaihtoehto 2
työkappaleen ø: 158 – 500 mm
Vaihtoehto 3
maks. pystykuorma: 160 kg

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnitysruuvit ja vastepultit kuormien pystysuoraa kuljetusta varten.

Ohje:

Nostomagneetin saa käynnistää vain magneettisilla pinnoilla!
Maksimaalinen kantokyky vaihtelee vaihtoehdosta riippuen.