• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár pólových nástavců, Pro typ: 300

Artiklové číslo: 382025 300
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloměr kulatiny min. 20 mm; 79 mm
Poloměr kulatiny max., kulatá 150 mm; 250 mm
Nosnost max., kulatá 160 kg; 160 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen
Tvar materiálu kulatá; kulatá
Rozsah použití Výroba; Výroba nástrojů
Vlastnosti Včetně bezpečnostního zamykání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382025 300
EAN / GTIN 4062406257804
Číslo výrobce 382025 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Možnost 1: Průměr obrobku 40 – 300 mm.
Možnost 2: Průměr obrobku 158 – 500 mm.
Možnost 3: vertikální max. zatížení: 160 kg.

Použití:

K montáži na plochu nástavce zvedacího zařízení. Díky tomu je možné nadzvedávání obrobků s různými průměry. Optimalizovaná přístupnost při individuálním zvedání.

Vhodné pro:

Magnet pro zvedání břemen LM1 č. 382020 vel. 300 a 600.

Provedení:

Možnost 1
⌀ obrobku: 40 – 300 mm
Možnost 2
⌀ obrobku: 158 – 500 mm
Možnost 3
vertikální max. zatížení: 160 kg

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů a dorazového čepu pro vertikální přepravu závaží.

Poznámka:

Zapínání magnetů pro zvedání břemen jen na magnetických plochách!
Maximální nosnost se liší podle volitelné možnosti.