Vodorovný upínač variabilný 70

Č. pol.: 376400 70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 329 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila 3 000 N
automatické vyrovnanie výšky S 35 mm
maximálna výška upínania 60 mm
Prítlačná skrutka M8×66 mm
Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376400 70
EAN/GTIN 4045197953322

Popis

Prevedenie:

S vodorovnou nohou. Celá čierna poniklovaná s plnými nitmi. Ergonomická dvojzložková rukoväť. Poistka proti strate prítlačnej skrutky. Kompletne s čiernou poniklovanou prítlačnou skrutkou.

Výhoda:

Plynulá vyrovnávacia funkcia rôznych výšok obrobku. Konštantne vysoké upínacie sily.