{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Doporučená upínací výška max. H2 max | 60 mm | |
| Závit M | M8×66 | |
| Kompenzace výšky S | 35 mm | |
| Druh produktu | Vodorovný upínač | |
| Upínací síla max. F | 3 kN | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Automatické vyrovnání výšky | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376400 70 | |
| EAN / GTIN | 4045197953322 | |
| Číslo výrobce | 376400 70 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |