Sauterelle à serrage horizontal variable, Type: 70

Réf.: 376400 70
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
493 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Waagrechtspanner variabel, Typ: 70
Hauteur de serrage recommandée max. H2 max 60 mm
Filetage M M8
Longueur de filet L2 66 mm
Réglage en hauteur S 35 mm
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal
Force de serrage max. F 3 kN
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Compensation de hauteur automatique oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 376400 70
EAN / GTIN 4045197953322
Réf. fabricant 376400 70
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec base horizontale. Entièrement nickelée noire avec rivets pleins. Poignée bimatière ergonomique. Système de retenue de la vis de calage. Complète avec vis de calage nickelée noire.

Avantage(s):

Fonction de compensation progressive pour différentes hauteurs de pièce. Forces de serrage constamment élevées.