{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Waagrechtspanner variabel, Typ: 70 | |
| Înălțime de prindere recomandată max. H2 max | 60 mm | |
| Filet M | M8 | |
| Lungimea filetului L2 | 66 mm | |
| Egalizarea înălţimii S | 35 mm | |
| Tip produs | Menghină orizontală | |
| Forță de strângere max. F | 3 kN | |
| Cu alezaj | da | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Compensare automată a înălţimii | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 376400 70 | |
| EAN / GTIN | 4045197953322 | |
| Număr producător | 376400 70 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |