Podložka M24

Č. pol.: 375340 M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
831 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6340
pre závit M24
⌀ otvoru d1 25 mm
Vonkajší ⌀ D2 60 mm
Hrúbka h 8 mm
Druh produktu Podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375340 M24
EAN/GTIN 4020772082901
Číslo výrobcu 82909

Popis

Prevedenie:

Extra silné, vylisované do roviny a tvrdené, hrany zrazené.

Použitie:

Obzvlášť vhodné pre úpinku.
Špeciálne pre konštrukciu prípravkov.

Norma:

DIN 6340
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka