Podložka, Pro závit: M24

Artiklové číslo: 375340 M24
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
3 342 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch kalené; Se speciální úpravou
Druh produktu Podložka
Průměr vnější d2 60 mm
Průměr vnitřní min. d1 25 mm
Pro velikost závitu M24
Tloušťka s 8 mm
Norma DIN 6340
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375340 M24
EAN / GTIN 4020772082901
Číslo výrobce 82909
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Extra silné, rovně lisované a kalené, sražené hrany.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínky. Speciálně pro výrobu přípravků.

Norma:

DIN 6340