Arandela, Para rosca: M24

Número de artículo: 375340 M24
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
3.342 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie material endurecido; Bonificado
Tipo de producto Arandela
Diámetro exterior d2 60 mm
Diámetro interior mín. d1 25 mm
para tamaño de la rosca M24
Espesor s 8 mm
Norma DIN 6340
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 375340 M24
EAN / GTIN 4020772082901
Número del fabricante 82909
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Extraordinariamente fuertes, aplanadas por compresión y templadas, aristas matadas.

Aplicación:

Especialmente adecuadas para bridas.
Especiales para la fabricación de dispositivos.

Norma:

DIN 6340