Atraminė poveržlė M24

Prekės Nr.: 375340 M24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 001 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6340
Sriegiams M24
Kiaurymės⌀ d1 25 mm
Išorinis ⌀ d2 60 mm
Storis h 8 mm
Produkto rūšis Atraminė poveržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375340 M24
EAN / GTIN 4020772082901
Gamintojo numeris 82909

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirta, kaldinta ir grūdinta, kraštai užapvalinti.

Paskirtis:

Ypač tinka prispaudikliams. Labai pasiteisina surenkant įrenginius.

Standartas:

DIN 6340
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
    Sriegiams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį