Skrutkovacia podpera Atlas 200

Č. pol.: 374000 200
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6430S
najvyššia výška podložky 200 mm
najmenšia výška podložky 140 mm
Hlava SW 46 mm
Šírka štrbiny 18 mm
Nosnosť 60 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374000 200
EAN/GTIN 4020772072568
Číslo výrobcu 72561

Popis

Prevedenie:

  • Vreteno z ušľachtilej ocele; teleso zo sivej liatiny.
  • Vreteno s trapézovým závitom.

Poznámka:

S centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.