Reazem cu şurub Atlas, Cea mai mare înălţime de rezemare: 200mm

Cod articol.: 374000 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6430S; Atlas-Schraubbock
Cea mai mare înălţime de rezemare 200 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 140 mm
Deschiderea capului 46 mm
Lăţimea fantei 18 mm
Capacitate de portantă 60 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Identificare și clasificare

Cod articol 374000 200
EAN / GTIN 4020772072568
Număr producător 72561
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

  • Şurub din oţel de îmbunătăţire; corp din fontă cenuşie.
  • Şurub cu filet trapezoidal.

Notă:

Cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.