Atlas-steunvijzel 200 mm

Artikelnummer: 374000 200
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6430S
Grootste steunhoogte 200 mm
Kleinste steunhoogte 140 mm
Kop-SW 46 mm
Groefbreedte 18 mm
Belastbaarheid 60 kN
Producttype Steunvijzel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 374000 200
EAN/GTIN 4020772072568
Nummer fabrikant 72561

Omschrijving

Uitvoering:

  • Spindel van temperstaal lichaam van grijs gietijzer.
  • Spindel met trapeziumschroefdraad.

Tip:

Met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000375030.